NAFICON - Päätekotelo 7263182 - NAF SPK kuituboksi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vedonpoistin - kyllä
Väri - valkoinen
Pinta-asennus - kyllä
Kanava-asennus - ei
Kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9763182
Toimittajan tuotenumero
7263182
Tukkuerä
1
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
valkoinen
Pinta-asennus:
kyllä
Kanava-asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Laitteen leveys:
82 mm
Laitteen syvyys:
24 mm
Laitteen korkeus:
105 mm
Muovinen kuiturasia, jota voidaan käyttää 1-4 kuidun päättämiseen, 2 SCtai 4 LC liitintä Muovinen kuiturasia, jota voidaan käyttää 1-4 kuidun päättämiseen, 2 SC tai 4 LC liitintä. Mahdollisuus 2kpl SC-simplex tai 2kpl LC-duplex adapterin asentamiseen.





