NAFICON - Päätekotelo - NAF 2 LCA talopäätekotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - LC-Duplex
Kytkimien lukumäärä - 2
Pistorasioiden määrä - 2
Vedonpoistin - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072648897
Sähkönumero
7264889
Toimittajan tuotenumero
7264889
Tukkuerä
20
Liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Kytkimien lukumäärä:
2
Pistorasioiden määrä:
2
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kaapelireservi:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
ei
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
sulkuläppä
Laitteen leveys:
120 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Laitteen korkeus:
140 mm



