NAFICON - Päätekotelo - NAF huoneistokotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimien lukumäärä - 0
Pistorasioiden määrä - 0
Vedonpoistin - kyllä
Väri - valkoinen
Kaapelireservi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079301144
Sähkönumero
7263474
Toimittajan tuotenumero
7263474
Tukkuerä
1
Kytkimien lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä:
0
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kaapelireservi:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
ei
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Pölysuoja:
sulkuläppä
Laitteen leveys:
105 mm
Laitteen syvyys:
32 mm
Laitteen korkeus:
150 mm
• Sisälle asennettava muovinen kotelo
• Ulkomitat 150x105x32mm, KxLxS
• Väri valkoinen
• Soveltuvuus: SC, FC, ST ja LC duplex adaptereille
• Kaapelin läpiviennit ylhäällä ja alhaalla. Kaapelin max. Ø 12mm
- Kotelon mukana tulevassa jatkossuojapidikkeessä on paikat kuudelle jatkossuojalle. Jatkoskapasiteettia pystyy kasvattamaan käyttämällä esim. kuitujatkossuojapidike 24-k:ta (7263233)




