NAFICON - Päätekotelo - NAF SPK LCA/- 4SMT leveä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - LC-Quad
Kytkimien lukumäärä - 4
Pistorasioiden määrä - 4
Vedonpoistin - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072683027
Sähkönumero
7268302
Toimittajan tuotenumero
7268302
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
LC-Quad
Kytkimien lukumäärä:
4
Pistorasioiden määrä:
4
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kaapelireservi:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
kyllä
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
sulkuläppä
Laitteen leveys:
120 mm
Laitteen syvyys:
20 mm
Laitteen korkeus:
80 mm