NAFICON - Päätekotelo - NAF talopäätekotelo LCA adapt.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - LC
Kytkimien lukumäärä - 0
Pistorasioiden määrä - 0
Vedonpoistin - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079301830
Sähkönumero
7263554
Toimittajan tuotenumero
7263554
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
LC
Kytkimien lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä:
0
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kaapelireservi:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
ei
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
sulkuläppä
Laitteen leveys:
120 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Laitteen korkeus:
140 mm
• Sähkönumero 7263554
• Ulkomitat 140x120x40mm, KxLxS
• Metallinen kotelo sisäasennuksiin
• Kotelon sisällä suojassa adapteripaikat neljälle SC simplex tai LC duplex adaptereille. Yksi LC/APC duplex adapteri asennettu valmiiksi paikoilleen.
• Kaapelille kaksi sisääntuloa alhaalla, yksi ylhäällä ja yksi pohjassa
• Pakettiin kuuluu kotelon lisäksi yksi läpivientiholkki M20, yksi holkkitiiviste, kaapelin kiinnitykseen nippusiteet ja ruuvit, maadoituskaarikiinnike sekä kuituohjaimet 2kpl
• Kotelon alareunassa ja kannen sivussa hahlot kytkentäkaapeleille
• Voi käyttää myös jatkoskotelona
• Irroitettava adapterilevy