NAFICON - Päätekotelo - NAF UPK SCA/- 1SMT 1.5m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Kytkimien lukumäärä - 1
Pistorasioiden määrä - 1
Vedonpoistin - kyllä
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072632193
Sähkönumero
7263219
Toimittajan tuotenumero
NAF UPK SCA/- 1SMT 1.5M
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC
Kytkimien lukumäärä:
1
Pistorasioiden määrä:
1
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
harmaa
Kaapelireservi:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
ei
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
sulkuläppä
Laitteen leveys:
126 mm
Laitteen syvyys:
76 mm
Laitteen korkeus:
176 mm