NAFICON - Paneeli - 1x32 SCA JAOTINPANEELI 19¿

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - 1x32

  • Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm

  • Asennustapa - 482,6 mm (19") asennusräkki

  • Tuloliittimen tyyppi - SC/APC

  • Lähtöliittimen tyyppi - SC/APC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072621371

Sähkönumero

7262137

Toimittajan tuotenumero

7262137

Tukkuerä

1

Tyyppi:

1x32

Toiminta-aallonpituus:

1260...1650 nm

Asennustapa:

482,6 mm (19") asennusräkki

Tuloliittimen tyyppi:

SC/APC

Lähtöliittimen tyyppi:

SC/APC

Laiterivien määrä:

1

Väliinkytkentävaimennus maksimi:

17.9 dB

Heijastusvaimennus minimi:

66 dB

Max. uniformity loss:

1.5 dB

Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):

0.56 dB

Suuntavaikutus minimi:

55 dB

Käyttölämpötila-alue:

-40...70 °C

Kuitupituus tulopuoli:

600 mm

Kuitupituus lähtöpuoli:

600 mm

Korkeus:

43.5 mm

Leveys:

487 mm

Syvyys:

141 mm

1x32 SCA JAOTINPANEELI 19 1x32 SCA JAOTINPANEELI 19”
19"" jaotinpaneeli, johon asennettu valmiiksi jakaja, jonka jakosuhde on 1:32. Kuitujen päissä SC-APC liittimet.