NAFICON - Paneeli-esikytketty - Jakajapaneeli 1x64 SCA+ KO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - 1x64
Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm
Asennustapa - 482,6 mm (19") asennusräkki
Tuloliittimen tyyppi - SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi - SC/APC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079300659
Sähkönumero
7263401
Toimittajan tuotenumero
7263401
Tukkuerä
1
Tyyppi:
1x64
Toiminta-aallonpituus:
1260...1650 nm
Asennustapa:
482,6 mm (19") asennusräkki
Tuloliittimen tyyppi:
SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi:
SC/APC
Laiterivien määrä:
1
Väliinkytkentävaimennus maksimi:
21.2 dB
Heijastusvaimennus minimi:
55 dB
Max. uniformity loss:
1.5 dB
Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):
0.5 dB
Suuntavaikutus minimi:
55 dB
Käyttölämpötila-alue:
-40...70 °C
Kuitupituus tulopuoli:
100 mm
Kuitupituus lähtöpuoli:
100 mm
Korkeus:
6 mm
Leveys:
40 mm
Syvyys:
100 mm
19"" jaotinpaneeli, johon asennettu valmiiksi jakaja, jonka jakosuhde on 1:64. Kuitujen päissä SC-APC liittimet. Pakettiin kuuluu myös kuituohjain vedonpoistolla (7268465)