NAFICON - Paneeli-esikytketty - Pan.19¿ LCA/- HBBX 48SML 50m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48
Kuituluokka - OS2
Laiterivien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Kaappitarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410072646848
Sähkönumero
7264684
Toimittajan tuotenumero
7264684
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
48
Kuituluokka:
OS2
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
141 mm
APC-versio:
kyllä
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
RAL-numero:
7035
19 tuuman paneeli, johon on asennettu 48-kuituinen yksimuoto 50-metrinen mikrokaapeli, jossa on APC-hiotut LC-liittimet valmiina. Toinen pää kaapelista on vapaa hitsausta varten