NAFICON - Paneeli-esikytketty - Pan. 19 SC/- HBBX 24ML 25m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24

  • Kuituluokka - OS2

  • Laiterivien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072621050

Sähkönumero

7262105

Toimittajan tuotenumero

7262105

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

24

Kuituluokka:

OS2

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC

Korkeus:

43.5 mm

Leveys:

487 mm

Syvyys:

141 mm

APC-versio:

ei

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

RAL-numero:

7035

Pan. 19 SC/- HBBX 24ML 25m. Yksimuoto häntäkaapeli, jonka pituus on 25m.Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty 19 paneeliin SC-UPC liittimin, joitaon 24 kpl. Pan. 19 SC/- HBBX 24SML 25m
Pan. 19 SC/- HBBX 24SML 25m. Yksimuoto häntäkaapeli, jonka pituus on 20m. Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty 19"" paneeliin SC-UPC liittimin, joita on 24 kpl.