NAFICON - Paneeli ilman ts. - Paneeli 19 SC/- 48SMT 2m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48

  • Kuituluokka - OS2

  • Laiterivien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072641225

Sähkönumero

7264122

Toimittajan tuotenumero

7264122

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

48

Kuituluokka:

OS2

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Korkeus:

43.5 mm

Leveys:

487 mm

Syvyys:

141 mm

APC-versio:

ei

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

RAL-numero:

7035

Paneeli 19 SC/- 48SMT 2m ilman ts. Paneeli 19 SC/- 48SMT 1,5m ilman törmäyssuojaa
Paneeli 19 SC/- 48SMT 1,5m. 19"" paneeli, johon on esikytketty 48kpl SC-UPC häntää. Häntien pituus 1,5m. Paneeli on ilman törmäyssuojaa.