NAFICON - Paneeli-kuitu - Paneeli 19 4-96 x LC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Kaappitarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410072631073
Sähkönumero
7263107
Toimittajan tuotenumero
7263107
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Quad
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Quad
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
141 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7035
19"" paneeli, johon voi asentaa 24 LC quattro adapteria. Sivuilla vedonpoisto kytkentäkaapeleille on järjestetty nippusiteitä käyttäen. Edessä merkintälista, joka on kiinnitettävissä törmäyssuojaan. Se on saatavana myös matalana versiona. Paneelin korkeus 1U. Kaapelin voi tuoda takaaosasta sisään sekä vasemmalta että oikealta. Törmäyssuojan sivut ovat taivutettavissa alaspäin tarpeen mukaan.



