NAFICON - Paneeli - LL YJT-05 24SC/48LC kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Väri - hopea
Kotelolla - kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi - SC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072641195
Sähkönumero
7264119
Toimittajan tuotenumero
LL0024
Tukkuerä
5
Asennustapa:
muu
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Väri:
hopea
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
143 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
110 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
Liitinlevykotelo korkea Liitinlevykotelo korkea
Koteloon mahtuu 24kpl SC simplex adapteria tai 24kpl LC duplex adapteria
Koteloon mahtuu 24kpl SC simplex adapteria tai 24kpl LC duplex adapteria



