NAFICON - Paneeli - ODF 3x8 kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi - SC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072641164
Sähkönumero
7264116
Toimittajan tuotenumero
7264116
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
119 mm
Leveys:
125 mm
Syvyys:
113 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
ODF 3x8 kotelo ODF 3x8 kotelo
Tyhjä ODF 3x8 kotelo. Koteloon maahtuu 24kpl SC simplex adaptereita.
Tyhjä ODF 3x8 kotelo. Koteloon maahtuu 24kpl SC simplex adaptereita.



