NAFICON - Paneeli - ODF 4x6 kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi - SC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072641171
Sähkönumero
7264117
Toimittajan tuotenumero
7264117
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
159 mm
Leveys:
128 mm
Syvyys:
123 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
ODF 4x6 kotelo ODF 4x6 kotelo
Tyhjä ODF 4x6 kotelo. Koteloon maahtuu 24kpl SC simplex adaptereita.
Tyhjä ODF 4x6 kotelo. Koteloon maahtuu 24kpl SC simplex adaptereita.



