NAFICON - Paneeli - Pan. 19 SCA/- HBBX 48SML 50m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48

  • Kuituluokka - OS2

  • Laiterivien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072643984

Sähkönumero

7264398

Toimittajan tuotenumero

7264398

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

48

Kuituluokka:

OS2

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Korkeus:

43.5 mm

Leveys:

487 mm

Syvyys:

141 mm

APC-versio:

kyllä

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

RAL-numero:

7035

Pan. 19 SCA/- HBBX 48SML 50m Pan. 19 SCA/- HBBX 48SML 50m
Pan. 19 SCA/- HBBX 48SML 50m. Yksimuotohäntäkaapeli, jonka pituus on 50m. Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty 19"" paneeliin SC-APC liittimin, joita on 48kpl