NAFICON - Paneeli - Paneeli 19 1-24xSC 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072622927
Sähkönumero
7262292
Toimittajan tuotenumero
1140024
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
141 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7035
19"" paneeli, johon voi asentaa 24 SC simplex adapteria. Sivuilla vedonpoisto kytkentäkaapeleille ja edessä merkintälista, joka on kiinnitettävissä törmäyssuojaan. Korkeus 1U. Kaapelin voi tuoda takaaosasta sisään sekä vasemmalta että oikealta.




