NAFICON - Telejakokaappi - K0/850+jalusta+NAF 864

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Leveys - 600 mm
Korkeus - 1850 mm
Syvyys - 360 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7263442
Toimittajan tuotenumero
7263442
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1850 mm
Syvyys:
360 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
vihreä
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
kyllä
Käyttöpaikka:
ulkona
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7008
Kotelointiluokka (IP):
IP34
- Ulkojatkoskaappi NAF 864-k (726297) valmiiksi asennettuna K0/850- jakokaappiin
- Sisältää paikat 13:lle 48-kuituiselle jatkoslevylle tai yhdeksälle 96- kuituiselle jatkoslevylle
- Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä myös mikrokanavakaapeleille
- Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa
- Leveä, harjaksin tiivistetty kaapeliläpivienti sisälle asennetussa jatkoskaapissa
- Mitat 1850 x 600 x 360 mm
- Materiaali pulverimaalattua kuumasinkittyä teräslevyä
- Väri RAL 7008





