NAFICON - Telejakokaappi - Ristikytkentäkaappi K1+ sisäk


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Leveys - 850 mm
Korkeus - 2200 mm
Syvyys - 360 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079300031
Sähkönumero
7269404
Toimittajan tuotenumero
7269404
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Leveys:
850 mm
Korkeus:
2200 mm
Syvyys:
360 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Käyttöpaikka:
ulkona
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7024
Kotelointiluokka (IP):
IP34
- Sähkönumero: 7269404
- 19"" ristikytkentäkaappi, 12U, asennettuna K1-jakokaapin sisälle
- Kaappi on kehitetty erityisesti PON-verkkojen kytkentäkaapiksi
- Sisältää telineen 19"" -mekaniikan pääte- ja jaotinpaneeleille, kytkentäkaapeleiden ohjaimet, erillisen jatkoslevytelineen 48- tai 96-kuituisille jatkoslevyille, kiinnitys- ja maadoituskiskot tuleville kaapeleille jatkoslevyjen alapuolella sekä kaksi leveää harjaksin tiivistettyä kaapeliläpivientiä kaapin pohjassa
- Kytkentätelineen korkeus on 12U
- Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä myös mikrokanavakaapeleille
- Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa
- Materiaali pulverimaalattua teräspeltiä
- Väri valitaan tapauskohtaisesti
- Mitat (KxLxS): 850 x 740 x 271 mm
- Pölytiivis rakenne
- K1: 850 (L) x 1200 (K) x 360 (S) mm + jalusta 850 x 1000 x 360 mm