NAFICON - Vaimennin - FCA/FCA adapt.vaimennin -1dB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 1 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626246
Sähkönumero
7262624
Toimittajan tuotenumero
A2A2DA001
Tukkuerä
1
Maksimi ekvalisointi:
1 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM FCA/FCA -1dB FC-APC/FC-APC adapterivaimennin -1dB