NAFICON - Vaimennin - FCA/FCA adapt.vaimennin -20dB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 20 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626314
Sähkönumero
7262631
Toimittajan tuotenumero
A2A2DA020
Tukkuerä
1
Maksimi ekvalisointi:
20 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM FCA/FCA -20dB FC-APC/FC-APC adapterivaimennin -20dB