NAFICON - Vaimennin - FCA/FCA adapt.vaimennin -4dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 4 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626277
Sähkönumero
7262627
Toimittajan tuotenumero
A2A2DA004
Tukkuerä
1
Maksimi ekvalisointi:
4 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM FCA/FCA -4dB FC-APC/FC-APC adapterivaimennin -4dB


