NAFICON - Vaimennin - LC/LC adapt.vaimennin -20dB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 20 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626079
Sähkönumero
7262607
Toimittajan tuotenumero
44DA020
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
20 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM LC/LC -20dB LC/LC adapterivaimennin -20dB