NAFICON - Vaimennin - LC/LC adapt.vaimennin -2dB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 2 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626017
Sähkönumero
7262601
Toimittajan tuotenumero
44DA002
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
2 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM LC/LC -2dB LC/LC adapterivaimennin -2dB