NAFICON - Vaimennin - SC/SC adapt.vaimennin -10dB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 10 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626130
Sähkönumero
7262613
Toimittajan tuotenumero
11DA010
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
10 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SC/SC -10dB SC/SC adapterivaimennin -10dB