NAFICON - Vaimennin - SC/SC adapt.vaimennin -4dB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 4 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626116
Sähkönumero
7262611
Toimittajan tuotenumero
11DA004
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
4 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SC/SC -4dB SC/SC adapterivaimennin -4dB