NAFICON - Vaimennin - SC/SC adapt.vaimennin -5dB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 5 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626123
Sähkönumero
7262612
Toimittajan tuotenumero
11DA005
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
5 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SC/SC -5dB SC/SC adapterivaimennin -5dB