NAFICON - Vaimennin - SCA/SCA adapt.vaimennin -3dB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 3 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626185
Sähkönumero
7262618
Toimittajan tuotenumero
A1A1DA003
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
3 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SCA/SCA -3dB SC-APC/SC-APC adapterivaimennin -3dB