NAFICON - Valmiskaapeli - LC/LC FXMMS 2SMT 40m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072622255

Sähkönumero

7262225

Toimittajan tuotenumero

441X2040

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

sininen

Pituus:

40 m

Kaapelityyppi:

breakout

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Taittosuoja:

muu

LC/LC FXMMS 2SMT 40m LC/LC FXMMS 2SMT 40m
SM urarunkokaapeli. Valmiskaapelissa on kaksi kuitua, jotka on päätetty LC-UPC-liittimin molempiin päihin.