NAFICON - Valmiskaapeli - MK/pan LC FXMSU 12SML 150m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12
Kuituluokka - OS2
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072632858
Sähkönumero
7263285
Toimittajan tuotenumero
7263285
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
12
Kuituluokka:
OS2
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Korkeus:
180 mm
Leveys:
255 mm
Syvyys:
108 mm
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
6
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
Mastotrunkkikaapeli, jonka molemmissa päissä LC-liittimet. Toinen pää asennettu koteloon ja toisen pään liittimet ovat suojaputkessa. Paketin mukana on myös 19\" paneeli 6:lla LC duplex adapterilla varustettuna + irrallinen törmäyssuoja


