NAFICON - Valmiskaapeli - SC/SC FXMMS 4SMT 40m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072621920

Sähkönumero

7262192

Toimittajan tuotenumero

111X4040

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

4

Ulkovaipan väri:

sininen

Pituus:

40 m

Kaapelityyppi:

breakout

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Taittosuoja:

muu

SC/SC FXMMS 4SMT 40m SC/SC FXMMS 4SMT 40m
SM urarunkokaapeli. Valmiskaapelissa on neljä kuitua, jotka on päätetty SC-UPC-liittimin molempiin päihin.