NAFICON - Valmiskaapeli - SC/SC FXMMS 6SMT 10m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072622002
Sähkönumero
7262200
Toimittajan tuotenumero
111X6010
Tukkuerä
1
Kategoria:
OS2
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
6
Ulkovaipan väri:
sininen
Pituus:
10 m
Kaapelityyppi:
breakout
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Taittosuoja:
muu
SC/SC FXMMS 6SMT 10m SC/SC FXMMS 6SMT 10m
SM urarunkokaapeli. Valmiskaapelissa on kuusi kuitua, jotka on päätetty SC-UPC-liittimin molempiin päihin.
SM urarunkokaapeli. Valmiskaapelissa on kuusi kuitua, jotka on päätetty SC-UPC-liittimin molempiin päihin.