NESTOR - Asennustarvike - Kaarikiinnike K18, 100 kpl/pkt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072845562
Sähkönumero
7284556
Toimittajan tuotenumero
LV2339
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Maadoituskaarikiinnike K18, 100 kpl/pkt
Maadoituskaarikiinnikkeen avulla valokaapelin saa kiinnitettyä tukevasti erilaisiin jatkos- ja päätekoteloihin. Mikäli kaapelissa on korrugoitu teräspelti, niin maadoituskaarikiinnikkeellä se saadaan kytkettyä galvaanisesti kotelon kiinnitys- ja maadoituskiskoon. Maadoituskaarikiinnikkeet toimitetaan 100 kappaleen pakkauksissa.
Maadoituskaarikiinnikkeen avulla valokaapelin saa kiinnitettyä tukevasti erilaisiin jatkos- ja päätekoteloihin. Mikäli kaapelissa on korrugoitu teräspelti, niin maadoituskaarikiinnikkeellä se saadaan kytkettyä galvaanisesti kotelon kiinnitys- ja maadoituskiskoon. Maadoituskaarikiinnikkeet toimitetaan 100 kappaleen pakkauksissa.



