NESTOR - Instrumentointikaapeli-HF armeerattu - KJAAMVDM 12x(2+1)x0,5 K1000

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 24

  • Kertauksen tyyppi - nippu

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002172935

Sähkönumero

0217293

Toimittajan tuotenumero

L10517

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

24

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

ei ole

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-45...70 °C

Kaapelin leveys (noin):

22.6 mm

Kaapelin korkeus (noin):

22.6 mm

Nimellisimpedanssi:

70 Ohm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

12

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

2.03 mm

AWG:

20

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Johtimen pinta:

tinattu

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri ja numero

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Maanalainen asennustapa:

vapaasti ja asennusputkeen

Armeeraus/vahvistus:

armeerausnauha

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

teräs

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

22.6 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

339 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

339 mm

Paino:

501 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

226 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...60 °C

Nopeuskerroin (NVP):

60 %

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

ei

Soveltuu datakaapeliksi:

ei

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Vaippakerrosten määrä:

2

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:

kyllä

Maadoituslanka:

kyllä

Repäisynauha:

ei

Nimellisjännite U:

300 V

Armeerattu instrumentointikaapeli

KJAAMVDM on armeerattu instrumentointikaapeli digitaalisiin ja analogisiin ulkoasennuksiin.

Johdin on kerrattu, tinattu kuparilanka. Kiinteä PE-eristys.
Kaksi johdinta ja maalanka kerrattu yhteen. Jokainen pari on suojattu alumiinimuovinauhalla. Parit on erotettu numeronauhalla.
Pareissa a-johtimet ovat sinisiä ja b-johtimet punaisia.
Kaksi tai neljä paria on kerrattu yhteen lohkoksi.
Yhteisenä suojana muovialumiininauha maalangalla.
Välivaippa harmaa (RAL 7035) LSZH. Armeerattu muovipäällysteisellä poimutetulla teräsnauhalla limityksellä. Teräsnauhan nimellispaksuus 0,15 mm.
Ulkovaippa musta PE. Minimi vaipan paksuus 1,6 mm.