NESTOR - Instrumentointikaapeli-HF Dca Nestor - NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 S4/200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 4
Kertauksen tyyppi - nippu
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002174175
Sähkönumero
0217417
Toimittajan tuotenumero
L10799
Tukkuerä
200
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
4
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
ei ole
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-45...70 °C
Kaapelin leveys (noin):
7.5 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7.5 mm
Nimellisimpedanssi:
85 Ohm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
2
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
2.03 mm
AWG:
20
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri ja numero
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.5 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
112 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
112 mm
Paino:
59 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
75 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...60 °C
Nopeuskerroin (NVP):
60 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
ei
Soveltuu datakaapeliksi:
ei
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Vaippakerrosten määrä:
1
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:
kyllä
Maadoituslanka:
kyllä
Repäisynauha:
kyllä
Nimellisjännite U:
300 V
Instrumentointikaapeli automaatio- ja prosessinohjausjärjestelmiin sisäasennukseen. Asennus myös ulos kaapelihyllylle.
Rakenne:
Johdin on kerrattu, tinattu kuparilanka 7x0,29 mm.
2-kerroseriste, PE+LSZH.
Kaksi johdinta on kerrattu yhteen. Jokainen pari on erotettu eristeen päälle painetulla numerolla. Kaikissa pareissa a-johtimet ovat oransseja ja b-johtimet valkoisia.
Kaksi tai neljä paria on kerrattu yhteen lohkoksi.
Yhteisenä suojana muovialumiininauha ja tinattu maalanka 7x0,29 mm. Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton, UV-suojattu palonestomateriaali.




