NESTOR - Jatkoskaappi - Jakokaappi K0, 850mm + jalusta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
6410072847764
Sähkönumero
7284776
Toimittajan tuotenumero
LV1621
Tukkuerä
1
Ulkojakokaappi K0, korkeus 850mm ja varustettu integroidulla jalustalla
Ulkojakokaappi jota voidaan käyttää jatkoskaappina sellaisenaan tai suojaamaan sen sisälle asennettua toista kaappia, kuten esimerkiksi jatkoskaappia tai ristikytkentäkaappia.
Kaapin ulkopuoliset pinnat ovat galvanoitua ja jauhemaalattua teräslevyä. Väri RAL7008.
Kaapin ovi on yhteensopiva Abloy CL100 -sarjan lukkojen kanssa. Lukko ei sisälly kaapin toimitussisältöön.
Käyttäjäystävällinen rakenne:
- Integroitu jalusta
- Pölytiivis rakenne
- Kiinnityspaikat jatkoskaapille tai ristikytkentäkaapille kaapin sisällä
- Irrotettavat suojapellit kaapin etuosassa
- Vaakasuuntaiset kiinnityskiskot sisään tuotaville kaapeleille
- Toimitussisältöön kuuluu salpa ja lukon suojus, yhteensopiva Abloy CL100 -sarjan lukkojen kanssa
Ulkojakokaappi jota voidaan käyttää jatkoskaappina sellaisenaan tai suojaamaan sen sisälle asennettua toista kaappia, kuten esimerkiksi jatkoskaappia tai ristikytkentäkaappia.
Kaapin ulkopuoliset pinnat ovat galvanoitua ja jauhemaalattua teräslevyä. Väri RAL7008.
Kaapin ovi on yhteensopiva Abloy CL100 -sarjan lukkojen kanssa. Lukko ei sisälly kaapin toimitussisältöön.
Käyttäjäystävällinen rakenne:
- Integroitu jalusta
- Pölytiivis rakenne
- Kiinnityspaikat jatkoskaapille tai ristikytkentäkaapille kaapin sisällä
- Irrotettavat suojapellit kaapin etuosassa
- Vaakasuuntaiset kiinnityskiskot sisään tuotaville kaapeleille
- Toimitussisältöön kuuluu salpa ja lukon suojus, yhteensopiva Abloy CL100 -sarjan lukkojen kanssa