NESTOR - Jatkoskaappi - Jatkoskaappi NC-300 Micro


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
6410072847696
Sähkönumero
7284769
Toimittajan tuotenumero
LV2231
Tukkuerä
1
Jatkoskaappi NC-300 Micro sisä- ja ulkoasennuksiin
Jatkoskaappi NC-300 Micro
NC-300 Micro on kaapin perusversion pohjalta suunniteltu ja optimoitu mikrokanavakaapeleiden jatkoskaapiksi. Jatkoskaappiin voidaan tuoda syöttökaapeli ja halkaisijasta riippuen 24 tai 48 talokaapelia. Talokaapelit viedään kaappiin 8-reikäisten monireikätiivisteiden läpi ja niiden halkaisijasta riippuen 1 tai 2 kaapelia/reikä. Kaapin perusvarustus sisältää yhden NC-48S -jatkoslevyn, mutta näitä voidaan asentaa kaappiin yhteensä neljä kappaletta.
Perusvarustus
Jatkoskaapin runko asennuslevyllä sekä kansi
Kaapeleiden kiinnitys- ja maadoituskisko
Pidikkeet jatkoslevyille
Läpivientiholkki M25, 1 kpl
Läpivientiholkki M40, 3 kpl
Monireikätiiviste M40 8 x 6,5 mm, 3 kpl
Peitetulpat, 3xM40 ja 5xM25
Kiinnitystarvikkeet kaapin kiinnittämiseen jakokaappiin
Yleisjatkoslevy NC-48S 1 kpl
Jatkoskaappi NC-300 Micro
NC-300 Micro on kaapin perusversion pohjalta suunniteltu ja optimoitu mikrokanavakaapeleiden jatkoskaapiksi. Jatkoskaappiin voidaan tuoda syöttökaapeli ja halkaisijasta riippuen 24 tai 48 talokaapelia. Talokaapelit viedään kaappiin 8-reikäisten monireikätiivisteiden läpi ja niiden halkaisijasta riippuen 1 tai 2 kaapelia/reikä. Kaapin perusvarustus sisältää yhden NC-48S -jatkoslevyn, mutta näitä voidaan asentaa kaappiin yhteensä neljä kappaletta.
Perusvarustus
Jatkoskaapin runko asennuslevyllä sekä kansi
Kaapeleiden kiinnitys- ja maadoituskisko
Pidikkeet jatkoslevyille
Läpivientiholkki M25, 1 kpl
Läpivientiholkki M40, 3 kpl
Monireikätiiviste M40 8 x 6,5 mm, 3 kpl
Peitetulpat, 3xM40 ja 5xM25
Kiinnitystarvikkeet kaapin kiinnittämiseen jakokaappiin
Yleisjatkoslevy NC-48S 1 kpl