NESTOR - Jatkoskaappi - NC-1000 -jatkoskaappi, 2200 mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakokaappi

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 2200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072842943

Sähkönumero

7284294

Toimittajan tuotenumero

LV1396

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

jakokaappi

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Korkeus:

2200 mm

Sisäjatkoskaappi