NESTOR - Jatkoskotelo - Jatkoskotelo NC-410 120k


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 120
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072848082
Sähkönumero
7284808
Toimittajan tuotenumero
LV2713
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
120
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Jatkoskotelopaketti 120 kuidulle
Jatkoskotelo NC-410 120k
Jatkoskotelo NC-410 on kehitetty valokaapeliverkkojen yleisjatkokseksi maksimissaan 120 kuidun jatkamiseen. Kotelon runkona on kiinteä jatkoslevy, minkä ansiosta kaapeleiden kuorintapituudet ovat varsin lyhyet (tyypillisesti 115 cm). Jatkoslevyllä kuituhitsaukset sijoitetaan uusiin 24-paikkaisiin jatkossuojapitimiin. Näiden tukena ja kuitujen suojana on pleksikansi.
Jatkoskotelon päätylaipassa on ovaali läpivienti sisämitoiltaan 55,6 x 40,9 mm, kaksi läpivientiä sisähalkaisijaltaan 23 mm ja kaksi pienempää läpivientiä sisähalkaisijaltaan 11 mm. Ovaalin läpivientiaukon ansiosta koteloa voi käyttää kaapelin kylkiotossa. Suuremmista pyöreistä läpivienneistä voidaan koteloon tuoda sisälle yksittäisten kaapeleiden lisäksi haarakutisteita käyttäen jopa neljä talokaapelia.
Toimitussisältö:
Jatkoskotelo NC-410 120k
Jatkoskotelo NC-410 on kehitetty valokaapeliverkkojen yleisjatkokseksi maksimissaan 120 kuidun jatkamiseen. Kotelon runkona on kiinteä jatkoslevy, minkä ansiosta kaapeleiden kuorintapituudet ovat varsin lyhyet (tyypillisesti 115 cm). Jatkoslevyllä kuituhitsaukset sijoitetaan uusiin 24-paikkaisiin jatkossuojapitimiin. Näiden tukena ja kuitujen suojana on pleksikansi.
- Kotelon mitat ovat kaapeliläpivienteineen 477 x 290 x 94 mm.
- Materiaali on happoterästä ja tiiveys on IP 67 ja sen voi sijoittaa suoraan maahan.
- Pienehkön koon ansiosta kotelon voi sijoittaa myös helposti erilaisiin kaapelikaivoihin.
- Jatkoskotelon pakkaus sisältää kaikki jatkamistyön tarvikkeet.
Jatkoskotelon päätylaipassa on ovaali läpivienti sisämitoiltaan 55,6 x 40,9 mm, kaksi läpivientiä sisähalkaisijaltaan 23 mm ja kaksi pienempää läpivientiä sisähalkaisijaltaan 11 mm. Ovaalin läpivientiaukon ansiosta koteloa voi käyttää kaapelin kylkiotossa. Suuremmista pyöreistä läpivienneistä voidaan koteloon tuoda sisälle yksittäisten kaapeleiden lisäksi haarakutisteita käyttäen jopa neljä talokaapelia.
Toimitussisältö:
- Kutisteletku 19/6 liimalla, 200 mm 2 kpl
- Kutisteletku 32/8 liimalla, 200 mm 2 kpl
- Kutisteletku WCSM 56/16 liimalla, 200 mm 1 kpl
- Kutisteen haaroituskappale 1 kpl
- Kutistetuppilo 35/15 mm 2 kpl
- Kutistetuppilo 25/8,5 mm 2 kpl
- Maadoitusjohto MKEM 2,5200 mm 2 kpl
- Korrugoitu kaarikiinnike AE0043E 2 kpl
- Oetikerletkunkiristin 79 mm 2 kpl
- Oetikerletkunkiristin 811 mm 2 kpl
- Nippuside 3x100 mm 2 x 12 kpl
- Kaapelikiinnike K105G 3 kpl
- Tarranauha RKW1224BK, 610 mm 1 kpl
- Jatkossuojapidike, 24k 5 kpl
- Silikageelipussi 25 g 1 kpl
- Puhdistusliina 1 kpl
- Smirgelikangas P120 200 x 25 mm 1 kpl
- Kuitujatkossuoja 45mm 120 kpl
- Maadoitusliitin M616 mm2 1 kpl