NESTOR - Jatkoskotelo - Jatkoskotelo NC-420 48-k


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 48
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072845708
Sähkönumero
7284570
Toimittajan tuotenumero
LV2308
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
48
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Jatkoskotelo 48 kuidulle, kolme ID 17mm läpivientiä
Erikoisjatkoskotelo 48 kuidulle. Kotelossa kiinteät seinäkiinnityskorvakkeet, 3 kaapeliläpivientiä joiden sisähalkaisija 17mm. Materiaali haponkestävää terästä, IP67
Erikoisjatkoskotelo 48 kuidulle. Kotelossa kiinteät seinäkiinnityskorvakkeet, 3 kaapeliläpivientiä joiden sisähalkaisija 17mm. Materiaali haponkestävää terästä, IP67