NESTOR - Jatkoskotelo - Korjauskaapelipkt. 48k NC-450


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 48
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072845869
Sähkönumero
7284586
Toimittajan tuotenumero
LV2508
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
48
Materiaali:
metalli
Korjauskaapelipakkaus 48 kuidulle
Korjauskaapelipakkaus 48 kuidulle
Korjauskaapelipaketit on kehitetty nopeuttamaan maavalokaapeleiden viankorjausta. Paketti sisältää 50 m maavalokaapelia, joka on molemmista päistään valmiiksi asennettu jatkoskoteloon. Maavalokaapelin tyyppi on FZVD2PMU Flex ja jatkoskotelon tyyppi NC-450.
Korjauskaapelipaketit toimitetaan pahvipaketeissa kuormalavoilla. Pakettien varustukseen sisältyy tarvittava määrä kuitujatkossuojia.
Korjauskaapelipakkaus 48 kuidulle
Korjauskaapelipaketit on kehitetty nopeuttamaan maavalokaapeleiden viankorjausta. Paketti sisältää 50 m maavalokaapelia, joka on molemmista päistään valmiiksi asennettu jatkoskoteloon. Maavalokaapelin tyyppi on FZVD2PMU Flex ja jatkoskotelon tyyppi NC-450.
Korjauskaapelipaketit toimitetaan pahvipaketeissa kuormalavoilla. Pakettien varustukseen sisältyy tarvittava määrä kuitujatkossuojia.