NESTOR - Jatkoskotelo - Nestor St Closure XS 24F Mech

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7284910

Toimittajan tuotenumero

LV2980

Tukkuerä

1

Jatkoskotelo 24 kuidulle, yhteensopiva mekaanisten tiivisteiden kanssa

Nestor St Closure XS 24F Mech

Nestor St Closure XS 24F Mech on pieni jatkoskotelo talokaapeleiden optisiin liityntäverkkoihin, ja se soveltuu maksimissaan 24 kuidun jatkamiseen. Kotelossa on yksi ovaalin muotoinen kaapeliläpivienti (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja se on yhteensopiva Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 kaapelia.

  • Kotelon mitat: kokonaispituus 273mm, rungon halkaisija 76,1mm ja laipan halkaisija 114mm.
  • Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon.
  • Kotelon voi myös sijoittaa erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen.
  • Kotelon materiaali on haponkestävä ruostumaton teräs.
  • Kotelo on IP67-luokiteltu.
  • Jatkoskotelon pakkaus sisältää mekaanisia tiivisteitä lukuun ottamatta kaikki jatkamistyön tarvikkeet.