NESTOR - Jatkoskotelon lisätarvike - Suojaputki 3/2 mm (100m/pkt)

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 3 mm

  • Korkeus - 3 mm

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072845531

Sähkönumero

7284553

Toimittajan tuotenumero

LV1419

Tukkuerä

1

Leveys:

3 mm

Korkeus:

3 mm

Materiaali:

muu

Jatkoskotelon lisätarvike. Suojaputki 3/2 mm (100m/pkt)