NESTOR - Jatkoskotelopkt. 96-kuidulle - Nestor St Closure L 96F Mech

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 96

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072845975

Sähkönumero

7284597

Toimittajan tuotenumero

LV2441

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

96

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Jatkoskotelopaketti 96-kuidun jatkamiseen, 4 kpl ovaaliläpivientimekaanisille tiivisteelle, maahan asennettava

Jatkospaketti Nestor St Closure L 96F Mech

Jatkoskotelo Nestor St Closure L Mech on kehitetty valokaapeliverkkojen yleisjatkokseksi maksimissaan 432 kuidun jatkamiseen. Kotelossa on neljä ovaalin muotoista kaapeliläpivientiä (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja ovat yhteensopivia Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Jokaisesta kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 kaapelia.

  • Kotelon mitat: kokonaispituus 567mm, rungon pituus 487mm, leveys 215mm, korkeus 174,5mm.
  • Koteloa voidaan käyttää kaapelin kylkiotossa.
  • Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon.
  • Kotelon voi myös sijoittaa erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen.
  • Kotelon materiaali on haponkestävä ruostumaton teräs.
  • Kotelo on IP67-luokiteltu.

Jatkoskotelossa voidaan käyttää joko 48-kuituisia NC-48S -jatkoslevyjä tai 96-kuituisia NC-96 jatkoslevyjä, jotka koukkukiinnityksen ansiosta voidaan ottaa esille yksitellen.

Jatkospaketti Nestor St Closure L 96F Mech sisältää jatkoskotelon lisäksi 2 kpl NC-48S jatkoslevyjä sekä kaikki muut jatkamiseen tarvittavat materiaalit lukuun ottamatta mekaanisia tiivisteitä.