NESTOR - Jatkoskotelopkt. 96-kuidulle - Nestor St Closure M 96F Mech

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 96
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072846064
Sähkönumero
7284606
Toimittajan tuotenumero
LV2500
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
96
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Jatkoskotelopaketti 96-kuidun jatkamiseen, 3 kpl ovaaliläpivientimekaanisille tiivisteelle, maahan asennettava
Jatkospaketti Nestor St Closure M 96F Mech
Jatkoskotelo Nestor St Closure M 96F Mech on kehitetty valokaapeliverkkojen yleisjatkokseksi maksimissaan 96 kuidun jatkamiseen. Kotelossa on kolme ovaalin muotoista kaapeliläpivientiä (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja ne ovat yhteensopivia Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Jokaisesta kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 kaapelia.
Kotelon runkona on kiinteä jatkoslevy, minkä ansiosta kaapeleiden kuorintapituudet ovat varsin lyhyet (tyypillisesti 115 cm). Jatkoslevyllä kuituhitsaukset sijoitetaan uusiin 24-paikkaisiin jatkossuojapitimiin. Näiden tukena ja kuitujen suojana on pleksikansi.
Jatkospaketti Nestor St Closure M 96F Mech
Jatkoskotelo Nestor St Closure M 96F Mech on kehitetty valokaapeliverkkojen yleisjatkokseksi maksimissaan 96 kuidun jatkamiseen. Kotelossa on kolme ovaalin muotoista kaapeliläpivientiä (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja ne ovat yhteensopivia Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Jokaisesta kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 kaapelia.
Kotelon runkona on kiinteä jatkoslevy, minkä ansiosta kaapeleiden kuorintapituudet ovat varsin lyhyet (tyypillisesti 115 cm). Jatkoslevyllä kuituhitsaukset sijoitetaan uusiin 24-paikkaisiin jatkossuojapitimiin. Näiden tukena ja kuitujen suojana on pleksikansi.
- Kotelon mitat: pituus 477mm, leveys 290mm, korkeus 94mm.
- Koteloa voidaan käyttää kaapelin kylkiotossa.
- Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon.
- Kotelon voi myös sijoittaa erillisen seinätelineen avulla seinään tai kaappiin.
- Kotelon materiaali on haponkestävä ruostumaton teräs.
- Kotelo on IP67-luokiteltu.




