NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu 7284896 - LCA/LCA BC/1/100 G.657.A1 NBFU

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Ulkovaipan väri - sininen

  • Pituus - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9784896

Toimittajan tuotenumero

LV3736

Tukkuerä

1

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Ulkovaipan väri:

sininen

Pituus:

100 m

Liitäntä 1 APC-versio:

kyllä

Liitäntä 2 APC-versio:

kyllä

Liittimiin päätetty mikrokaapeli, pituus 100 m. Toinen pää varustettupuhallusasennukseen soveltuvalla liittimellä. LC-APC/LC-APC BC/1/100 G.657.A1 NBFU