NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu 7284899 - LCA/LCA BC/1/250 G.657.A1 NBFU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Ulkovaipan väri - sininen
Pituus - 250 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9784899
Toimittajan tuotenumero
LV2883
Tukkuerä
1
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Ulkovaipan väri:
sininen
Pituus:
250 m
Liitäntä 1 APC-versio:
kyllä
Liitäntä 2 APC-versio:
kyllä
Liittimiin päätetty mikrokaapeli, pituus 250 m. Toinen pää varustettupuhallusasennukseen soveltuvalla liittimellä. LC-APC/LC-APC BC/1/250 G.657.A1 NBFU