NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - LC-APC/LC-APC/1/3 SM kytkent.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 1
Ulkovaipan väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072844930
Sähkönumero
7284493
Toimittajan tuotenumero
LV1764
Tukkuerä
1
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
1
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
3 m
Liitäntä 1 APC-versio:
kyllä
Liitäntä 2 APC-versio:
kyllä
1-kuituinen kytkentäkaapeli LCA-LCA 3m