NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - LC/LC/2/10 SM Duplex kytkentä.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Duplex
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 2
Ulkovaipan väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072840253
Sähkönumero
7284025
Toimittajan tuotenumero
LV1050
Tukkuerä
1
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Duplex
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Duplex
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
2
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
10 m
Liitäntä 1 APC-versio:
ei
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
2-kuituinen kytkentäkaapeli LC-LC 10m