NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - LC/LC/2/3 SM Duplex kytkentäk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Duplex
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 2
Pituus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072840239
Sähkönumero
7284023
Toimittajan tuotenumero
LV1048
Tukkuerä
1
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Duplex
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Duplex
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
2
Pituus:
3 m
Liitäntä 1 APC-versio:
ei
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
2-kuituinen kytkentäkaapeli LC-LC 3m



